Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Bezug Quick-Franse, waschbar bis 60° 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Feuchtwischmopp-Bezug für QUICK- Halter • Bezüge lassen sich am Halter dank Klemmvorrichtung fest fixieren • Ermüdungsfreies Arbeiten, denn alle Vorgänge wie: Entspannen, Auswringen und Aufspannen können im Stehen ausgeübt werden • Bezüge sind bis 60°C waschbar
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Wischlappen, Mopbezug, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Wischlappen, Wischmop, Mopbezug, wischbezug, wischmop, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Feuchtwischer, wischmöpe, mopbezüge, mops, wischmöppe, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, Mopp, feuchtbezug,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,17*
Zubehör
Clino
ab € 23,11*
Zubehör
k.A.
ab € 34,49*
Zubehör
k.A.
ab € 12,93*
Zubehör
Vermop
ab € 169,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.