Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriezerstäuber, Industriezerstäuber für Öl und Lösungsmittel 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Industrie-Sprühflasche 750 ml • Aus Kunststoff, orange • Fassungsvermögen 750 ml • Geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. • Standfeste konische Flaschenform • Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure. • Geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. • Standfeste konische Flaschenform.
Weitere Informationen:
Sprühgerät:
Handsprüher
Anwendungsbereich:
Gebäude und Objekte | Industrie und Handwerk | Reinigung und Pflege
Fassungsvermögen max.:
0,75 l
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, Spritzflaschen, Kolbenflaschen, Sprühflaschen, Industriesprüher, Pumpflaschen, Drucksprühflaschen, Drucksprüher, Sprühgeräte, Kolbenflaschen, Sprühflaschen, Drucksprüher, Industriesprüher, Zerstäuber, Drucksprühflaschen, Sprühflaschen, Sprühgeräte, Pumpflaschen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.