Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Waschbürste Polyester Besatzhöhe 30 mm harte Borste 20,5cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20874
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8830
EAN/GTIN:
     4002403088308
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
HAUG 8830 Waschbürsten • Hygienestandard: HACCP, PHB • Maße/mm: 205 x 65 x 55 • Material: PP • Farbe: transparent • Höhe: 30 • Stärke: 0.5 • Material: PBT • Farbe: transparent • Faserende: ungeschlitzt • Härte: hart
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Scheuerbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Breite:
205 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, scheuerbürste rund, autowaschbürste, Haug 88303, Haug 88301, Haug 8830, Haug 88302, Haug 88304, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Düsenbürsten, Auto-Stielbürsten, Kotflügelbürsten, Haug 88302, Haug 8830, Haug 88301, Flächenwascher, Drahtborste, Gedrehte Bürsten, AutoStielbürsten, Bürsten, Stielbürsten, Rohrbürsten, Haug 88304, Haug 88303, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, EckenFugenbürsten,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,23*
€ 10,46*
1
€ 4,19*
ab € 6,89*
€ 10,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,06*
5
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 12,57*
Lager 847
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 9,05*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
88302
ab € 7,19*
Ähnlich
k.A.
88301
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.