Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.6063 Papierhandtuchrolle geprägt grau 20 cm x 190 m 6Ro/Ktn.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21563
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6063
EAN/GTIN:
     5033848012138
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Kimberly Clark 6063 - 190 m/20 cm - 1-lagig - grau - Papierhandtuchrolle • Aus umweltverträglichem und ressourcenschonendem Recyclingmaterial • Die Papierhandtuchrolle passt in die K.C. Spender: 6959/6963/ 9991 • Geringer Verbrauch dank des saugstarken und robusten Papiers • Kimberly Clark 6063 Papierhandtücher sind Ideal, um Hände hygienisch zu trocknen • Hohe Lauflänge für einen wirtschaftlichen Einsatz in stark frequentierten Waschräumen (Großküche, Werkstatt etc.) • Voll recyclebar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
200 mm
Inhalt:
6 Ro/Pa
Farbe:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 83,21*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 64,93*
€ 83,61*
Lager 847
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 73,49*
€ 91,68*
pro Paket
€ 4,19*
ab € 73,60*
€ 96,01*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,95*
ab € 79,09*
€ 107,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,68*
€ 109,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,96*
€ 104,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,24834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.