Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Staubmagnet PVC weich, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21929
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8895
EAN/GTIN:
     4002403088957
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
HAUG - Staubmagnet • Für einfachste Staubentfernung • Zieht den Staub an und hält ihn fest
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Staubbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
weich
Faserende:
geschlitzt
Ø:
210 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Staubbürsten, Staubwedel, Staubbürsten, Staubwischer, Staubbürsten, Staubmagnet, Staubwedel,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
11
2
€ 4,99*
ab € 11,68*
€ 16,65*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 18,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,82*
€ 21,18*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,52*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,25*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.