Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Control 6663 Papierhandtücher 31,5 x 21,5 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22020
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     6661
EAN/GTIN:
     5033848037650
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
SCOTT 6663 - 21,5 x 31,5 cm -1-lagig - weiß - Papierhandtücher • Besonders geeignet für den Einsatz in hoch frequentierten Waschräumen • Sehr effizient durch die sehr saugstarke, reißfeste Airflex-Technologie • Gut für die Umwelt - FSC zertifizierter Rohstoff, EU-Ecolablel • Ideal für das hygienische und schonende Abtrocknen der Hände • Interfold-Faltung für die einfache Entnahme einzelner Blätter - unnötiger Verbrauch wird deutlich redziert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
1 Lg/Bl
Falzung:
Interfold | V-Faltung
Breite:
215 mm
Länge:
315 mm
Inhalt:
3180 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Airflex | Zellstoff
Geeignet für Spender:
K.C. 6945 AQUARIUS | K.C. 6956 AQUARIUS | K.C. 7171 AQUARIUS | K.C. 8971 SPENDER
Länge gefaltet:
105 mm
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Einmal Handtücher, Handtücherpapiere, EinmalPapierthandtücher, Papierhandtuch, kc 6663, kc6663, Einmal Handtuch, Einweg Papierhandtücher, Einmal-Papierthandtücher, Scott 6663, Scott6663, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, kc6663, EinmalPapierthandtücher, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Handtuchpapier, kc 6663, Einmal Handtuch, Einmal Handtücher, Falthandtuchpapiere, Handtücherpapiere, Scott 6663, Falthandtücherpapiere, Falthandtücher, Waschtuch, Einmaltücher, Einmalhandtücher, Papiertuch, Waschtücher, Falthandtuch, Papiertücher, Scott6663, Einmal-Papierthandtücher, Falthandtücher, Einweg Papierhandtücher, Handtuch, Handtücher,
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
483360
3180
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0223*
1 Tag
321180
3180
pro Blatt
€ 5,45*
ab € 0,01886*
€ 0,02276*
1 Tag
241680
3180
pro Blatt
Frei Haus
ab € 0,01893*
€ 0,02284*
3180
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 0,01785*
€ 0,02291*
Lager 847
248040
3180
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 0,0227*
€ 0,027*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3180 Blätter
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Blatt
ab 100000,029 Blätter
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.180 Blätter
Mindestbestellmenge: 3180 Blätter ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.