Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Lebensmittelbürste
>
Artikel
HAUG Großraumwischer Polyester harte Borsten hitzebest.bis 130° 40cm grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-22464
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
88903
EAN/GTIN:
4002403889035
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
HAUG 8890 hart 40 cm - Schrubber/Wischer • Hitzebeständig bis 130°C • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Säurebeständig • H.A.C.C.P. geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Besatzhöhe:
26
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Wischer-Schrubberbreite:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grün
... >
Reinigungsgeräte
>
Wischer und Schrubber
>
HAUG 8890 hart 40 cm - Schrubber/Wischer
Weitere Suchbegriffe:
Schrubber
,
Wandschrubber
,
Wischschrubber
,
schrubber 40cm plastik
,
lebensmittelbürsten grün
,
bodenschrubber 40 cm
,
Küchenschrubber
,
Flächenwischer
,
Flächenschrubber
,
Küchenwischer
,
Wischer
,
Bodenwischer
,
Wischer, Schrubber, Küchenwischer, Flächenwischer, Küchenschrubber, Flächenschrubber, Bodenschrubber,
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 10,71*
€ 15,34*
Lager 217
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,35*
Lager 7PYHX
5
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 17,21*
Lager 6B4HA
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 12,26*
€ 17,60*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 12,87*
€ 18,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,79*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen