Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Stielbürste mit langem Griff 40cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22483
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     89003
EAN/GTIN:
     4002403890031
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Stielbürste
Stielscheuerbürste
HAUG - Stielbürste mit langem Griff • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Länge:
400 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelbürsten grün, haccp stielbürste, stielbürste, berufsflächenreinigungsbürsten, sicherheitsflächenreinigungsbürsten, Kunststoffbürsten, Arbeitsflächenreinigungsbürsten, Küchenreinigungsbürsten, Reinigungsstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Reinigungsstielbürsten, AutoStielbürsten, Bürsten, Drahtborste, Drahtbürsten, EckenFugenbürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Flächenwascher, Arbeitsflächenreinigungsbürsten, Reinigungsbürsten, Stielbürsten, Kunststoffbürsten, berufsflächenreinigungsbürsten, Fugenbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Küchenreinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Ecken-Fugenbürsten,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,48*
5
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 12,14*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,63*
€ 12,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,00*
€ 12,99*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.