Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Rohrbürste, Besatzlänge 120 mm, Ø60mm, hitzebeständig bis 140° 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22518
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002403081255
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
HAUG - Rohrbürste • Rohrbürste aus V2A Edelstahldraht • Hitzebeständig bis 140 °C • Länge 500 mm, Besatzlänge 120 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Rohrbürste
Bürsten-Körper:
Draht | PP
Besatz:
Polyester
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Länge:
500 mm
Ø:
40 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten edelstahl, rohrbürste, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Auto-Stielbürsten, Drahtborste, Düsenbürsten, Rohrbürsten, Drahtbürsten, Gedrehte Bürsten, Eckenbürsten, Bürsten, Scheuerbürsten, Langstielbürsten, Waschbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Handwaschbürsten, Fugenbürsten, Flächenwascher, Reinigungsbürsten, Kotflügelbürsten, Ecken-Fugenbürsten,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 8,24*
Lager 847
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 8,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,06*
€ 10,53*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.