Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Besenstiel
>
Artikel
HAUG Alustiel mit Kappenverschluß Alurohr 1,5mm 145cm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-22544
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
87101
EAN/GTIN:
4002403871016
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
HAUG -Alu-Stiele • In verschiedenen Farben erhältlich • Eloxiertes Aluminiumrohr • Mit Kappenverschluss und Überwurf • Wandstärke 1,5mm • Hitzebeständig bis +200°C • H.A.C.C.P. geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Stielarten:
Besenstiel | Moppstiel | Schrubberstiel
Material Gerätestiel:
Aluminium
Gewindeart:
Stecksystem
Länge:
145 cm
Ø:
25 mm
Farbe:
rot
... >
Reinigungsgeräte
>
Stiele
>
HAUG -Alu-Stiele
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium Rundrohr
,
Aluminiumrohr
,
Aluminiumrundrohr
,
Alurohr
,
Rohr Alu
,
Rohr Aluminium
,
Besenstiel
,
Gerätestiel
,
Gerätestiele
,
Lebensmittelbürste
,
Lebensmittelbürsten
,
Überwurfmutter
,
haug alu besenstiel
,
alu stiel
,
alu-stiel haug
,
Metalllstiele
,
Gerätestil
,
Schrubberstil
,
Wischstil
,
Stiele
,
Gerätestil, Metalllstiele, Schrubberstil, Wischstil,
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
20
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 18,73*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 14,10*
€ 20,10*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,63*
€ 20,83*
Lager 217
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 21,04*
Lager 847
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 27,50*
€ 37,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großraumbesen, Polyester PBT,geschlitzt, 600x72x50mm, Ø0,25mm,rot, weich, 1 St.
k.A.
86501
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen