Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENGE Classic Papierhandtücher 2-lagig,grün 23x 25cm, 3000 St/Kn.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22592
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250066751385
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Elektronik-Wischtücher
Papierhandtücher - 25 x 23 cm -2-lagig - grün • Die Papierhandtücher lassen sich mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern verwenden • Aus 100 % recyceltem Papier in grün, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Sehr saugfähige Qualität, 2-lagig, für ein effektives und wirtschaftliches Händetrocknen
Weitere Informationen:
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
3000 St/Kt
Farbe:
grün
Material:
Recycling-Material | Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Nachhaltigkeit:
100 % recyceltes Material | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch vfalz 2lag, linsen reinigungspapier, falthandtuch v-falz, Einweg Handtücher, Einmal Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Handtücherpapiere, Einweg Handtuch, Papierhandtuch, Recyceling Papierhandtuch, Einmal Papierhandtuch, Einweghandtuch, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Recyceling Papierhandtücher, Einmal Papierhandtücher, Einweg Handtücher, Einweghandtücher, Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Papierhandtücher, Handtuchpapier, Einmal Papierhandtuch, Einweghandtuch, Papierhandtuch, Handtücherpapiere, Falthandtücher, Handtücher, Einweg Handtuch, Handtuch, Falthandtuch, Waschtücher, Papiertücher, Papiertuch, Einmalhandtücher, Einmaltücher, Waschtuch, Falthandtücherpapiere, Falthandtücher, Falthandtuchpapiere, Einmal Papierhandtücher,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 27,17*
€ 39,62*
Lager 847
22
€ 4,99*
ab € 28,59*
€ 39,64*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,64*
€ 47,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Beutel (ab € 1,4295* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
ab € 56,37*
Zubehör
Tork
ab € 107,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.