Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher Microstrip, hohe Wasseraufnahme 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22593
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942990401
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
UNGER MICRO STRIP - Bezug • Fell-Bezug ist abnehmbar, waschbar • Langlebig durch zickzack-vernähte Enden und Klettverschluss • Ersatzbezug in zwei Breiten erhältlich • Mikrofaser-Bezug, Trägermaterial: 100 % Polyamid, Fasern: 100 % Polyäthylen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, Handschaber, unger fensterwischer 35cm, bezug einwascher, bezug einwascher 35cm, Fensterwascher Überzug, Ergo Tec, Fensterstrip, Einwascherbezüge, Fensterwascher- Überzug, Ersatzbezug, Ergo- Tec, Einwascherüberzug, Ergotec, Ersatzbezüge, Fellbezüge, Lammfell, Fensterreinigungsgeräte, Fensterwascher Überzug, Ergotec, Fellbezüge, Lammfell, Einwascherüberzug, Ersatzbezüge, Ergo Tec, Fensterstrip, Fensterwascher- Überzug, Fensterreinigungsgeräte, Ersatzbezug, Einwascherbezüge,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 8,24*
€ 11,71*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,32*
€ 11,71*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,81*
1
€ 4,19*
ab € 9,01*
€ 13,32*
Lager 847
3
2
€ 4,99*
ab € 11,47*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,58*
Zubehör
Unger
ab € 33,04*
Zubehör
k.A.
FR100
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.