Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Rädern Kunststoff robust 2 Räder 80 l gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22795
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Wertstofftonnen - 80-240 l - gelb • Mit stabilen Rädern • Fassungsvermögen 80, 120 oder 240 Liter • Standfest • Robust • Leicht manövrierfähig • Geeignet für Wertstoffe aller Art, z.B. Papier, Kunststoff, Metall, Kompost, Glas • Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
SULO
Marke::
SULO
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wertstoffsammler
Produkteigenschaften:
fahrbar | freistehend | Klappdeckel | Outdoor
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen max.:
80 l
Breite:
445 mm
Höhe:
920 mm
Tiefe:
516 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne gelb, Abfalltonnen, Abfalleimer, Sammeltonnen, Kunststofftonnen, Sulo, Mülltonnen, Mülleimer, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Sulo, Kunststofftonnen, Mülltonnen, Sammeltonnen, Abfalltonnen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Wertstoffbehälter, Mülltrennung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,13075*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 31,2825*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,6282*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
SULO
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.