Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Veroclean Express-Grundreiniger 10 l


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23016
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j150710
EAN/GTIN:
     4031255032368
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
KIEHL VEROCLEAN - Express-Grundreiniger • Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung • Schnelles Anlösevermögen der Polymerbeschichtung • Kurze Einwirkzeit • Frei von Butylglykol • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Anwedbar auf wasserbeständigen, alkalibeständigen und -empfindlichen Bodenbelägen (z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein) • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger | Grundreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Gummi | Kunststein | Linoleum | Naturstein | PVC
Produkteigenschaften:
schaumarm
Reinigungsanwendung:
Grund-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
9,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
9
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Kraftreiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Grundreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 54,65*
€ 74,62*
€ 6,95*
ab € 54,36*
€ 74,63*
€ 4,99*
ab € 57,40*
€ 85,84*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 71,34*
€ 97,95*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 97,95*
€ 116,56
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 96,20*
€ 114,48
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 95,63*
€ 113,80
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 95,23*
€ 113,32
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 71,34*
€ 84,89
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 7,134* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
Zubehör
Kiehl
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.