Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENEX 8441 2-lagig Toilettenpapier, weiß 600 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23078
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8441
EAN/GTIN:
     5033848027156
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
KLEENEX 8441 - 2-lagig - Toilettenpapier, weiß • Dieses 2-lagige Toilettenpapier besteht zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das Europäische Umweltzeichen und lässt sich zuverlässig herunterspülen • Kleenex 8441 Toilettenpapier ist ein weiches und luxuriöses Toilettenpapier mit der gewohnten Kleenex®-Qualität • Für Komfort wie zu Hause von einer der beliebtesten Marken der Welt wählen Sie Kleenex® Toilettenpapier. • Ein Blatt des Toilettenpapiers misst 12 cm (L) x 9,5 cm (B). • Jede Packung Kleenex®-Toilettenpapier enthält 6 Toilettenrollen. • Jede Toilettenpapierrolle enthält 600 weiße, 2-lagige Toilettenpapierblätter mit Markenprägung. • Kombinierbar mit dem Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem (53655 und 53945) mit austauschbarer Blende – erhältlich für Rollenhandtuch-, Hautpflege- und Toilettenpapierspender aus der KCP™ ICON™-Kollektion. • Diese Kleenex®-Toilettenpapierrollen sind auch mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Professional™-Toilettenpapierspendern kombinierbar, einschließlich des Aquarius™-Doppelrollenspenders für gewerbliche Toilettenpapierspender • In Weiß und Schwarz (Artikelnummern 6992 und 7191), • Und sie passen auch in die meisten Spender für Toilettenpapier mit Standardkernrollen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kleenex
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
36 Ro/VE | 600 Bl/Ro
Länge:
120 mm
Breite:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, K.C., Kimberly Clark, KC, WCpapiere, WC-papiere, Klosettpapiere, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettenpapiere, Klopapiere, KC, WC-papiere, K.C., Klosettpapiere, Kimberly Clark,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,39*
€ 12,63*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 9,95*
ab € 36,95*
€ 48,51*
3 Tage
39
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 46,27*
€ 60,06*
Lager 847
75
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 52,32492*
€ 67,46508*
1
pro Paket
€ 4,19*
ab € 52,31*
€ 70,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,46508*
€ 80,28345
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,15504*
€ 78,7245
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,52488*
€ 75,59461
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,145*
€ 73,95255
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,81508*
€ 71,17995
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,32492*
€ 62,26665
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,45347* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.