Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleenex 2-lagig Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1691007
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1691007
Artikel-Nr.:
     94QG7-1691007
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8441
EAN/GTIN:
     5027375040375
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Kleenex Toilettenpapier 36 Stück. Blatt pro Rolle: 600. Breite: 393 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 190 mm. Lagen: 2-lagig. Marke: Kleenex. Material: Papier. Tiefe: 768 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
190 mm
Breite:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4536
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,4718*
€ 1,9518*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 13,48*
14 Tage
unbekannt
1
pro Bündel
€ 9,95*
ab € 37,08*
€ 47,88*
Lager 94QG7
47
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 46,14*
€ 59,28*
1
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 52,36*
€ 69,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,28167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.