Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummimatte offen schwarz 100 x 150cm,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23353
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717825690317
Suchbegriffe:
Gummimatten
Außenbereich
Außenmatten
Schmutzfangmatten
Vollgummimatte offen • Die rutschsichere Gummifußmatte für Innen und Außen • Unverwüstlich im Außen- und Nassbereich, im privaten und gewerblichen Eingang • Zuverlässiges Spezialnoppen-Profil an der Unterseite lässt Flüssigkeiten ungehindert ablaufen • Durch ihr hohes Gewicht bleibt sie fest am Platz liegen • Auf allen Böden lose verlegbar
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Aussenmatten | Innenmatten
Produkteigenschaften:
genoppt
Stärke:
23 mm
Faser-Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Breite:
100 cm
Länge:
150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.