Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher 2-lagig, hochweiß, 21x20,5cm 100 Tücher/Pk., 40Pk./Ktn.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
Kosmetiktücher • In praktischer Spenderbox • Aus Zellstoff • Weich und saugfähig
Weitere Informationen:
Material:
Zellstoff
Lagen:
2 Lg/Bl
Inhalt:
1 St/Pk | 100 St/Pk
Breite:
205 mm
Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Abschminktücher, Makeup tücher, Makeup Tuch, Make-up tücher, Schminktücher, Schminktuch, Abschminktuch, Make-up Tuch, 8895 8895, Hygienetücher, Tissues, Hygienetuch, Abschminktücher, Makeup tücher, Schminktuch, Make-up Tuch, Schminktücher, Hygienetücher, Kosmetiktücher, Tissues, Hygienetuch, Makeup Tuch, Make-up tücher, Abschminktuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,79*
€ 47,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,51*
€ 47,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,02*
€ 42,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,39*
€ 42,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,80*
€ 41,41
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,79*
€ 34,26
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7820
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.