Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Kosmetiktuchspender 7820 - Taschentuchspender - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel-Nr.:
     C1193-07820010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7820
EAN/GTIN:
     05027375002595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Ein Hauch von Luxus gepaart mit außergewöhnlicher Leistung: Entscheiden Sie sich für Kimberly-Clark Handtuchspender Professional. Dieser Kosmetiktuchspender ist Teil einer Reihe von zusammengehörenden Premium-Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Kosmetiktüchern harmonieren. Der Kimberly Clark Papiertaschentuchspender zur Wandmontage bietet ein hochwertiges, schlankes Design für ein luxuriöses und professionelles Erscheinungsbild. Der schnell befüllbare Taschentuchspender hat eine verchromte Oberfläche und ist einfach zu warten und zu reinigen. Tuchspender-abmessungen: 14,5 cm x 26,9 cm x 6 cm (L x B x H). Der Spender für Kosmetiktücher ist kompatibel mit und empfohlen für: 8837. Auch kompatibel mit: 21400, 8824, 8835. 1 x Kimberly-Clark Professional Spender für Kosmetiktücher – Silber
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
verchromt
Höhe:
8.6 cm
Länge:
28.1 cm
Breite:
15.3 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, kleenexbox kimberly clark, kleenexbox, kosmetiktuchspender verchromt, Kimberly-Clark Professional, Spender, 7820, 07820010, Spender für Kosmetiktücher, Kimberly Clark Spender, Papiertaschentuchspender, Taschentuchspender, Tuchspender, Kimberly Clark Kosmetiktuchspender, Taschentuchbox-Spender, Kimberly Clark Handtuchspender, Kimberly Clark Papierhandtuchspender, Kimberly Clark Papierhandtücher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.