Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERSTREAM Toilettenpapierspender, Stahlblech weiß für 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender 5 rollen
PAPERSTREAM - für 5 Rollen verschließbarer robuster Toilettenpapierspender • Toilettenpapierspender mit Magazin-Funktion für 5 Rollen • Ein im Deckel integriertes Rohr sorgt für eine sichere Führung des Rollenstapels • Geeignet für Standard-Rollen mit einem Kern-Durchmesser von 37 bis 45 mm • Nach Verbrauch der Rolle rutscht eine neue Rolle durch leichen Druck auf die Rückhaltefeder nach • Auf Anfrage in anderen Farben erhältlich • Auch für 3 Rollen erhältlich • Besonders zeitsparend, da seltener nachzufüllen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Spendertyp:
Multirollenspender | Toilettenpapierhalter
Fassungsvermögen max.:
5 Ro
Breite:
142 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierhalter, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Papierhalter, Hygienepapiere, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierhalter, WC Rollenhalterung, Klorollenspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierspender, Hygienepapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 0,5237*
Zubehör
k.A.
€ 0,629*
Zubehör
k.A.
€ 0,5997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.