Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASAN Gel HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL, 2l Soft


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-24025
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027894144807
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
PEVASAN Gel - Hautschutz • Alkoholisch-wässriges Gel mit Hamamelis-Extrakt • Schützt vor Hauterweichung unter Handschuhen und in Schuhen, bei mechanischer Belastung und Feuchtarbeit • Desinfizierend - wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (z. B. SARS-CoV-2, Norovirus, Rotavirus), wirksam gegen Polioviren • VAH-gelistet, HACCP bewertet • Mit feuchtigkeitsspendenden Stoffen und Pflegesubstanzen: Glycerin, D-Panthenol, Kamillenwirkstoff • Ohne Konservierungsstoffe (gem. EU-Verordnung) und Parfumöle • Nicht fettend, silikonfrei • BAuA-Reg. N-36653 - Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan GEL
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsspendend | nicht fettend | silikonfrei | unparfümiert
GHS:
GHS02 | GHS07
Genhinweis:
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A | Gefahr/Achtung
Produkttyp:
Desinfektion
Liter:
2 l
Gebindeform:
Softflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, feuchtigkeitsfluid, PevaSan, GelDesinfektion, Gel-Desinfektion, Handschuhschutz, Peva-San, Gel, Handcreme, Handschutz, Hautschutz, Handschuhträger, Hautpflege, Skin care, Pflegelotionen, Handschutzlotionen, Handpflege, Handschuhträger, Hautschutz, Hautschutz, Handschutz, Handcreme, Gel, Handpflege, Peva-San, Hautpflege, Handdesinfektion, Gel-Desinfektion, PevaSan, GelDesinfektion, Handschutzcreme, Skin care, Handschutzlotionen, Skin care, Pflegelotionen, Hautpflege,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,59*
Lager 847
9
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 21,28*
€ 30,53*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,53*
€ 36,33
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Flasche
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.