| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-24439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717825698412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOP SCRAPE - Aussenmatte • Robuste Außenmatte mit hochwertigen Polypropylen-Fasern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bodenbelagstyp: | Aussenmatten | Innenmatten | Produkteigenschaften: | Scrapefunktion | Breite: | 75 cm | Länge: | 50 cm | Stärke: | 14 mm | Faser-Material: | Polypropylen | Farbe: | anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Türvorlage, Türvorleger, Fußabstreifer, Gummiriefenmatten, Außenmatten, Gummiriefenmatten, Fuß... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |