Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER ErgoTec NINJA Trägerteil Alu 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-4111150
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942003880
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
UNGER ERGO-TEC NINJA - Einwascherträger • Leicht und stark, eloxiertes Aluminium Trägerteil • Ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und Schulter 180° • Schwenkfunktion mit Fixiertaste
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Trägerteil
Farbe:
grau
Breite:
450 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,00*
ab € 13,71*
€ 19,81*
Lager 847
28 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 20,99*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 17,96*
€ 26,00*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
NJ450
ab € 14,28*
Zubehör
Unger
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.