Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EILFIX Entkalker Pulver, sparsam in der Anwendung 5 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8000336
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
EILFIX -Entkalker Pulver • Für Spülmaschinen, Heißwassergeräte, Kaffeeautomaten, Waschmaschinen • Hervorragend für senkrechte Flächen geeignet • Sparsam in der Anwendung • Professioneller Entkalker • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Eilfix
Anwendungsbereich:
Geräte | Küchengeräte
Küchenreinigungsmitteltyp:
Entkalker
Produkteigenschaften:
saurer
Produktbeschaffenheit:
Konzentrat | Pulver
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Gewicht:
5 kg
Gebindeform:
Eimer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Waschmaschinen Entkalker, eilfix entkalker pulver, maschinenspülmittel, spülmaschinengeschirrreiniger pulver, GeräteEntkalker, GastroEntkalker, Geräte-Entkalker, Schnellentkalker, Gastro-Entkalker, Geschirrspülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Schnellentkalker, Geräte-Entkalker, Gastro-Entkalker, GastroEntkalker, Geschirrspülreiniger, Geschirrspülmittel, Geschirrreiniger, Maschinenspülmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 47,90*
€ 57,00
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 47,13*
€ 56,08
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 45,27*
€ 53,87
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 44,91*
€ 53,44
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 44,71*
€ 53,20
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 34,34*
€ 40,86
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.