Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERSTREAM Toilettenpapierspender, Stahlblech weiß für 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8001929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender 3 rollen
PAPERSTREAM - für 3 Rollen verschließbarer robuster Toilettenpapierspender • Toilettenpapierspender mit Magazin-Funktion für 3 Rollen • Ein im Deckel integriertes Rohr sorgt für eine sichere Führung des Rollenstapels • Geeignet für Standard-Rollen mit einem Kern-Durchmesser von 37 bis 45 mm • Nach Verbrauch der Rolle rutscht eine neue Rolle durch leichen Druck auf die Rückhaltefeder nach • Auch für 5 Rollen erhältlich • Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich • Besonders zeitsparend, da seltener nachzufüllen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Spendertyp:
Multirollenspender | Toilettenpapierhalter
Fassungsvermögen max.:
3 Ro
Breite:
142 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender, Senkrechter Rollenspender, Maxispender, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierhalter, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Papierhalter, Hygienepapiere, Maxispender, Hygienepapiere, Papierhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpapierhalterung, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Toilettenpaierhalter, WCRollenhalterung, WC-Rollenhalter, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierspender, Toilettenpapierhalter, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, Klorollenhalterung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.