Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMP S.+Des.Spender 1000 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8114845
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
INGO-MAN plus IMP T P/24 - 1l - Desinfektionsmittel-, Seifenspender, weiß • Mit austauschbare 24er Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr • Einstellbare Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml) (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes) • Pumpe zum Reinigen einfach ohne Werkzeug zu entnehmen • Zur Dosierung von Flüssigseife ohne Reibemittel, alkoholischem Händedesinfektionsmittel, Hautlotion, Massageöl etc. • Besonders geeignet für Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen (ASR 35/5, gemäß VGB 103 „Direktspender“) • Spender und Standardpumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134° C, 3 bar • Mit 24er Edelstahlpumpe für die Erstdosierung von dünnflüssigen Medien wie z.B. alkoholischen Desinfektionsmittel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Aluminium
Breite:
92 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
160 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 1,64*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.