Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Fugenbürste transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8115189
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002403839207
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
HAUG - Fugenbürste
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Fugenbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Breite:
220 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, fugenbürste fliesen, fugenbürste, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Ecken-Fugenbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Waschbürsten, Handwaschbürsten, EckenFugenbürsten, AutoStielbürsten, Reinigungsbürsten, Drahtbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Stielbürsten, Drahtborste, Bürsten,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
39
6
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,39*
1
€ 4,19*
ab € 2,19*
€ 3,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,33*
€ 3,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,40*
€ 3,72*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.