Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. AQUARIUS Doppelrollen-Spender 32,8 x 44,6 x 12,9 cm schwarz Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8125057
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848037964
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Cremeseifenspender
K.C. AQUARIUS 7184 - Toilettenpapierspender • Toilettenpapierspender für die hygienische Entnahme • Die kontrollierte Abgabe verhindert einen übermäßigen Verbrauch • Besonders einfache Handhabung • Spezieller patentierter Mechanismus gewährleistet das einfache Befüllen • Stetige Kontrolle des Füllstandes durch das Kontroll-Fenster • Pflegearm, da auf der abgeschrägten Oberseite kaum Schmutz haften bleibt • Einfach mit einem Wisch- oder Putztuch zu reinigen • Kompatibel mit Kleenex ULTRA Toilettenpapier
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Aquarius | Kimberly Clark
Material:
Kunststoff
Spendertyp:
Doppelrollenspender | Manueller Spender | Rollenspender | Toilettenpapierhalter
Fassungsvermögen max.:
2 Ro
Breite:
129 mm
Höhe:
382 mm
Tiefe:
129 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, kimberly clark doppelrollenspender, doppelrollen spender, klopapierhalter schwarz, KCSpender, Kimberlyclarkspender, kc 7184, kc7184, K.C.Spender, KC-Spender, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Hygienepapiere, Klorollenspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, Kimberlyclarkspender, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, WCRollenhalter, Toilettenpapierhalterung, Hygienepapiere, Papierhalter, KCSpender, kc 7184, WCSpender, WCRollenhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierspender, Toilettenpapierhalter, WC Rollenhalterung, WC-Rollenhalterung, KC-Spender, K.C.Spender, Klorollenhalterung, Papierhalterung, Klorollenhalter,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,66*
€ 27,61*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 39,62*
€ 51,97*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 52,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 53,98*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 41,82*
€ 56,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.