Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Allzwecktuch 10 Tücher/Pk. 40x38cm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8133303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vlies-Allzwecktücher • Sehr saugfähig • Reinigt trocken und nass • Hygienisch, da bis 95°C waschbar
Weitere Informationen:
Material:
Vlies
Länge:
400 mm
Breite:
380 mm
Produkteigenschaften:
extra saugstark
Anwendungsbereich:
Oberflächen | Sanitär | Universal
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, vliestuch 40 x 38 cm, vlies tuch, allzwecktuch vlies, Allzwecktücher, Vliestücher, Vliestücher, Allzwecktuch, Vliestuch, Vliestücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.