Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCRAPA - sauberlaufmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8171457
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718754879453
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
SCRAPE - Sauberlaufmatte • Die Sauberlaufqualität mit extra Bürstenfunktion in melierter Ausführung. • Durch die kluge Kombination von weichen und harten Garnen kann diese Qualität dort eingesetzt werden, wo Schmutz und Sand eindringen. • Semi-Objekt Qualität. • Sauberlaufmatte Polypropylen mit Scraper Faser • 100% Polypropylen 400 gr/m² • Vinyl back™ • Gesamthöhe zirka 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
MD-Entree
Bodenbelagstyp:
Sauberlaufmatten
Produkteigenschaften:
Bürsten bestückt | Gummi beschichtet | Scrapefunktion | waschbar
Stärke:
6 mm
Faser-Material:
Polypropylen
Gewicht::
400 g/m²
Farbe:
grau | silber
Breite:
60 cm
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, schmutzfangteppich, SauberlaufTeppich, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Gummimatten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Fußmatten, Logomatten, Schutz-Matten, Schmutzfangteppiche, Türmatten, Bodenmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Gummimatten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Fußmatten, Logomatten, Eingangsmatten, Türmatten, Schmutzfangteppiche, Schmutzfangmatten, Schmutzfang-Matten, SauberlaufTeppich, Schutz-Matten, Sauberlauf-Teppich,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.