Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCRAPA - sauberlaufmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8171459
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718754879477
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
SCRAPE - Sauberlaufmatte • Die Sauberlaufqualität mit extra Bürstenfunktion in melierter Ausführung. • Durch die kluge Kombination von weichen und harten Garnen kann diese Qualität dort eingesetzt werden, wo Schmutz und Sand eindringen. • Semi-Objekt Qualität. • Sauberlaufmatte Polypropylen mit Scraper Faser • 100% Polypropylen 400 gr/m² • Vinyl back™ • Gesamthöhe zirka 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
MD-Entree
Bodenbelagstyp:
Sauberlaufmatten
Produkteigenschaften:
Bürsten bestückt | Gummi beschichtet | Scrapefunktion | waschbar
Stärke:
6 mm
Faser-Material:
Polypropylen
Gewicht::
400 g/m²
Farbe:
grau | silber
Breite:
90 cm
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, SauberlaufTeppich, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Gummimatten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Fußmatten, Logomatten, Schutz-Matten, Schmutzfangteppiche, Bodenmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Logomatten, Gummimatten, SauberlaufTeppich, Schmutzfangteppiche, Bodenmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Sauberlauf-Teppich, Fußmatten, Schmutzfangmatten, Schutz-Matten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.