| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-8171490 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718754874922 |
| |
|
| | |
| Soft & Deco 188-1610 - Sauberlaufmatte • Einzigartige Mikrofaser Design Matten mit starken Leistungen! • Immer schöner Look durch fabelhafte Farben und leicht glänzenden Flor. • Die sanfte und feine hochflor Mikrofaser reagiert superschnell und kann besonders gut Nässe und Schmutz absorbieren. • Machinen waschbar durch sehr flexibelen Microflex back™ Rücken. • Sauberlaufmatte aus superweicher Mikro-Faser • 100% Polyamid 600 gr/m2 Mikrofaser • Microflex back™ • Gesamthöhe zirka 8mm • Maschinenwaschbar bei 30° • Soft for your floor, beautiful at your door Weitere Informationen: | | Hersteller: | MD-Entree | Bodenbelagstyp: | Sauberlaufmatten | Produkteigenschaften: | Gummi beschichtet | waschbar | Faser-Material: | Polyamide | Gewicht:: | 600 g/m² | Breite: | 67 cm | Länge: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, schmutzfangteppich, SauberlaufTeppich, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Gummimatten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Fußmatten, Logomatten, Schutz-Matten, Schmutzfangteppiche, Türmatten, Bodenmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, SchmutzfangMatten, Sauberlaufmatten, Werbematten, Fußmatten, Logomatten, Schutz-Matten, Sauberlauf-Teppich, Gummimatten, Schmutzfangmatten, SchutzMatten, Schmutzfangteppiche, Türmatten, Bodenmatten, SauberlaufTeppich, Schmutzfang-Matten, Eingangsmatten, |
| | |
| |