Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic Luftreiniger 'LCA-488' weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8173018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Numatic Luftreiniger 'LCA-488' • Der Numatic Luftreiniger LCA-488 reduziert die Virenbelastung zu 99,99 % • Bakterien, Pollen, Sporen, Feinstaub und Ähnliches verringert der Luftfilter ebenfalls stark • LCA-488 reinigt die Luft bis zu 4 mal pro Stunde in einem 50 m² großen Raum • Ein 7-Wege-Filtersystem inkl. HEPA 13 Filter, zuschaltbare UV-C-Sterilisation und gesunde negative Ionen sorgen für saubere, gesunde Luft • Einfach zu bedienen via TouchPad oder Fernbedienung, Automatikbetrieb • Notwendiger Filterwechsel wird automatisch angezeigt, Wechsel ist einfach und ohne Werkzeug möglich • Optimale Sicherheit durch Kindersicherung • Sehr leise Betriebsgeräusche (18 - 55 dB)
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
Einfacher, werkzeugloser Filterwechsel | Geräuscharm | Luftqualitätssensor | Luftsensor für Automatikbetrieb | Timer und Kindersicherung | Touchpad oder Fernbedienung | Zusätzliche Purifikation durch Zugabe von gesunden, negativen Ionen | Zuschaltbare UV-C-Sterilisation
Lautstärke:
18 - 55 db
Filtereigenschaften:
99,99% der getesteten Viren | Allergene | Bakterien | Feinstaub | Pollen | Schimmel
Wirkungsraum:
(bei 4 x Luftaustausch/Std.) bis 50 m² | bis 190 m²
Filtertypen:
265 nm UV-C-Licht | Aktiv-Kohlefilter mit Wabenstruktu | Aluminiumfilter | Antibakterieller Filter mit Silber-Ionen-Beschichtung | HEPA-Filter (H13 nach EN-1822-1:2009) | Kalter Katalysator | Luftbefeuchtung | Negative Ionen
Spannung:
220 V
Leistung:
90 W
Höhe:
620 mm
Länge:
400 mm
Breite:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,52*
€ 1.491,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,19*
€ 1.475,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,13*
€ 1.393,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,86*
€ 1.340,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,14*
€ 1.273,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.