Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVA ONE K- Spender,weiß, abschließbar, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8186149
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
PEVA ONE weiß - Universalspender • Maximale Hygiene durch Flaschen mit integrierter Dosierpumpe (werden beim Flaschenwechsel ausgetauscht). • Modernes, zeitloses Design für alle Industriebereiche und Waschräume, wie zum Beispiel Büros und Verwaltungen. • Wahlweise abschließbar durch enthaltenes Zubehör (für den öffentlichen und gewerblichen Gebrauch).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVA One
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Kunststoff
Breite:
111 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
111 mm
Produkttyp:
Spendersystem
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Kunststoffspender, Premiumspender, Spender, Spendersystem, Spender Voormann, Spender, Seifenspender, Premiumspender, Kunststoffspender, Spender Voormann,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.