Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4541 Gewebeband (offenes Gewebe) rohweiß Naturkautschuk-Kleber 50mx30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000255
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4541
EAN/GTIN:
     4005800012808
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesa 4541 weiß - Gewebeband • Bestehend aus einem 145 Mesh Zellwollgewebeträger • Naturkautschukklebmasse. • Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen • Sehr gut zu beschriften • Sehr hohe Reißkraft • Weich und anschmiegsam • Starke Anfassklebkraft • Manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen • Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln • Kabelbandagierung • Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen • Verstärken von Buchumschlägen • Kantenverstärkung- und -schutz • Auch in schwarz, rot, grau und braun lieferbar • Kautschuk-Kleber • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4541
Länge:
50 m
Stärke:
270 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
beschreibbar | hohe Anfangsklebekraft | hohe Reißfestigkeit
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 15,30*
€ 22,50*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 21,14*
€ 26,40*
5 Tage
5
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 30,81*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 30,99*
Lager 847
unbekannt
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 36,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,587* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 182,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00012-00
ab € 9,57*
Sonstiges
tesa
04541-00020-00
ab € 24,94*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.