Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959 doppelseitig transparent Acrylatkleber 50mx6mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000588
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4959
EAN/GTIN:
     4042448913111
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959 - Doppelseitiges Vlies Klebeband • U. a. geeignet zur Schilder-, Blenden und Skalenverklebung, zum Verkleben von Türfolien im KFZ-Bereich, zum Ausrüsten von Folienbeuteln, Plakaten, Displays etc. mit selbstklebender Beschichtung • Hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit • Temperaturbeständigkeit: 80 °C (langfr.), 200 °C (kurzfr.) • Alterungsbeständigkeit (UV): sehr gut • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Länge:
50 m
Stärke:
100 µm
Trägermaterial:
Vlies
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
200 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | temperaturbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelseitiges klebeband 6 mm tesa, schleifvliesband, beidseitiges klebeband tesa, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebeband, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Vliesklebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 2,68*
€ 4,31*
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,86*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 5,03*
7 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,54*
Lager 847
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 286,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.