Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970 doppelseitig weiß Acrylatkleber 50mx100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000696
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4970
EAN/GTIN:
     4005800065286
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet für selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- u. Holzprofilen, zum Verkleben von Displays, Blenden u. Schilder, Ansatz- u. Endlosverklebung u. v. m • Sichere Verklebung selbst auf rauen Untergründen • Temperaturbeständigkeit: +70 °C (kurzfr.), +60 °C (langfr.) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: gut • Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4970
Länge:
50 m
Stärke:
225 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohe Klebkraft | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,69001*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 127,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 444,18*
€ 528,5742
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 440,07*
€ 523,6833
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 409,73001*
€ 487,57871
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 400,84002*
€ 476,99962
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 383,69001*
€ 456,59111
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.