Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4308 blau Naturkautschuk- Kleber 50mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000965
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800221897
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Krepp 4308 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4308 eignet sich besonders für anspruchsvolle Lackierarbeiten in der Fahrzeugreparatur mit anschließender Trocknung bis 100 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4308 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Profi-Malerband ist gut anschmiegsam, ermöglicht sehr gute scharfe Farbkanten und ist einfach zu entfernen • Das Malerkrepp besitzt eine hervorragende Klebkraft - auch auf Gummi, Glas und Kunststoffprofilen • Der extrem flexible Träger ermöglicht ein exaktes Verkleben auf langen Geraden sowie in schwierigen Kurven
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4308
Länge:
50 m
Stärke:
170 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
100 °C
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
hohe Klebkraft | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.