Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4306 Premium hellbeige Naturkautschuk-Kleber 50mx30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4306
EAN/GTIN:
     4042448087287
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4306 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist gut anschmiegsam und gut für raue Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4306
Länge:
50 m
Stärke:
95 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
60 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 5,08*
1 Tag
120
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,39*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,44*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,21*
€ 5,44*
Lager 847
38
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,24*
€ 7,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.