Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil U-Profil Stangenware 2m 100m/Ktn Q:33kg/m³ #0-30/70


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10089
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
U-Profil
kantenschutzprofil 2m
U TULIP Langer Schenkel - Schutzprofil • Optimaler Polsterschutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport durch eine größere Auflagefläche • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Einfach auf Maß zu bringen • Gute Eigenklemmung durch die hohe Lippenspannung • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
A:
29 mm
C:
0 mm
D:
94 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
U-Profil
Produkteigenschaften:
extra langer Schenkel
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
33 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Typ:
0-30/70
Inhalt:
100 m/Kt
Länge:
2 m
B:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: u-profil, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,84*
Zubehör
Stanley
1-10-150
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.