Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlschließer mit Messer 12mm #4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
beutelverschlussgerät
Beutelschließer mit Messer • Verschließt sowohl PE- als auch Cellglastüten • Mit fixierbarem Gerätefuß • Ersatzteilservice
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Beutel-Klebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Beutelverschlussgeräte, Beutelschliesser, Beutelverschlußgerät, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,01355*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0158*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01556*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02325*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03663*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01245*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01801*
Zubehör
k.A.
ab € 0,05662*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02476*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02621*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03825*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0288*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08075*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02406*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.