Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel LDPE B x L 160 x 250 mm, 30 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-52160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flach-Beutel - LDPE ab 100 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in verschiedenen Farben lieferbar • Auf Wunsch auch antistatisch und/oder UV-beständig lieferbar • Hohe Transparenz, Gegenstände bleiben gut sichtbar • Geeignet für Lebensmittel • Schützen empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Stärke:
30 µm
Beuteltyp:
Flachbeutel
Produkteigenschaften:
lebensmittelgeeignet
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 16 x 25 cm, pe-beutel, pe-beutel 30 my, beutel, 100mm Breite, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, PE-Flachbeutel aus Polyethylen, PEtüten, Schutztüten, PE-tüten, Kunststofftüten, Folientüten, tüten, Versandtüten, Versandbeutel, Polyetyhlen tüten, Kunststoffbeutel, Polyethylen Beutel, Schutzbeutel, Plastikbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02611*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03401*
€ 0,04047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03341*
€ 0,03976
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03211*
€ 0,03821
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03091*
€ 0,03678
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,02611*
€ 0,03107
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 292,29*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 329,65*
Zubehör
k.A.
ab € 58,89*
Zubehör
k.A.
ab € 77,53*
Zubehör
k.A.
ab € 57,75*
Zubehör
k.A.
ab € 80,30*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 147,33*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 271,91*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 253,97*
Zubehör
tesa
6094
ab € 427,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.