Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Klebeband chamois, glatt, Hotmelt-Kleber 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648707537
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger und einem Hotmelt-Kleber • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Stärke:
105 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
60 °C
Farbe:
chamois
Produkteigenschaften:
leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, kreppband gelb 50m, klebefilm, klebefilm gelb, Malerbänder, Abdeckbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
24
€ 3,99*
ab € 1,48*
€ 2,33*
Lager 847
382
24
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,18*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0666* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.