Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
PVC-Klebeband Warnband rot "Bruchgefahr 3-sprachig" 66mx50mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847V-10944
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4024192397782
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
"Bruchgefahr" (Deutsch/Englisch/Französisch) rot - PVC Warnklebeband • Zum Markieren von empfindlichen Kartons und Packstücken • Hohe Reißfestigkeit • Fluoreszierende Farbe mit hoher Signalwirkung • Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen • Temperaturbeständig nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur von -20°C bis +70°C • 3-sprachig: Deutsch/Englisch/Französisch - geeignet für den internationalen Warenverkehr • Gute Feucht- und Witterungsbeständigkeit • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Bruchgefahr
Farbe:
rot
Sprachen:
Deutsch | Englisch
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | zum Markieren
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
bedruckt | feuchtigkeitsbeständig | fluoreszierend | leise abrollend | UV-beständig
... >
Packbänder
>
Packbänder - Mit Warnaufdruck
>
"Bruchgefahr" (Deutsch/Englisch/Französisch) rot - PVC Warnklebeband
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband rot 50 mm x 66m
,
pvc packband
,
pvc-packband rot
,
Warnbänder
,
Warnetiketten
,
Warnklebeband
,
rotes Warnband
,
Warnband
,
rot
,
Markierklebeband
,
Bruchgefahr
,
rote Warnbänder
,
Versandklebebänder
,
Versandklebeband
,
Warnklebebänder
,
Markierklebebänder
,
Markierbänder
,
Markierband
,
Kennzeichnungsbänder
,
Kennzeichnungsband
,
3sprachig
,
3-sprachig
,
mehrsprachig
,
Warnhinweisbänder
,
Warnhinweisband
,
Gefahrbänder
,
Gefahrband
,
Bedruckte Bänder
,
Signalbänder
,
Signalband
,
Bedruckte Klebebänder
,
Gefahrklebebänder
,
Gefahrenklebebänder
,
Gefahrenklebeband
,
Gefahrklebeband
,
Warnbä
,
Warnba
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,25*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,91*
€ 10,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,73*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 133,96*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen