Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Verschlusszange
>
Artikel
Stahlbandverschlußzange Einfachkerb 25mm #WZ-65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-11026
Hersteller:
Kippes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlusszange
WZ65 - Einfachkerb - Verschlusszange • Für überlappte Verschlusshülsen • Qualitätsware • Aus robustem Stahl • Kerb-Verschlüsse garantieren einen zuverlässigen Umreifungsverschluss • Bietet eine gute Sichtkontrolle für den einwandfrei ausgeführten Verschluss • Kann als Plombenersatz auch zur Qualitätssicherung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Hersteller:
Kippes
Marke::
Kippes
Bandsorte:
Stahlband
Bandstärke min.:
0,8 mm
Bandstärke max.:
1 mm
Gewicht:
2700 gr
... >
Maschinen & Geräte
>
Stahlband - Verschlusszangen
>
WZ65 - Einfachkerb - Verschlusszange
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbänderverbindung
,
Stahlbänderverschluss
,
Verschlussgeräte
,
Stahlbandverbindung
,
Hülsenzangen
,
Verschlusszangen
,
Hülsenzange
,
Umreifungsgeräte
,
Stahlbandverschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 50 mm, 1000St/Sa., #408
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Stahlbandabroller 25-32mm #108
Kippes
ab € 319,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen