Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23608
Hersteller:
     Walter und Prediger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052103001367
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzecken verstärkt • Verstärkte Ausführung für erhöhte Spannbelastungen • Leicht anzubringen • Verbessern die Gleitfähigkeit beim Spannprozess • Verhindern ein Abrutschen der Bänder und Einschneiden ins Packgut • Schützen das Packgut vor Beschädigungen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
40 mm
Breite:
55 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke | Kantenschutzwinkel
Produkteigenschaften:
verstärkt
Material:
Kunststoff
Hersteller:
Walter und Prediger
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar | wiederverwendbar
Bandbreite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kunststoffecken, Schutzecken, Kantenschutz, Eckenschutz, Umreifung kantenschutz, Umreifung Schutz, Umreifungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0935*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,25*
Zubehör
Cader
ab € 52,68*
Zubehör
Cader
ab € 73,68*
Zubehör
Cader
ab € 89,13*
Zubehör
Cader
ab € 96,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,90*
Zubehör
k.A.
ab € 537,82*
Zubehör
k.A.
ab € 204,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,00*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,16*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0507*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04167*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04469*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.