Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband 283 transparent Naturkautschuk-Kleber 52my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11555
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     283
EAN/GTIN:
     4022722047534
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband 283 transparent - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen, unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gut direkt zu bedrucken mit zum Beispiel Firmen-Namen und -Logos • Naturkautschuk-Kleber - gute Temperaturbeständigkeit, hohe Scherferstigkeit - dauerhafter Verschluss auch bei kritischen Oberflächen (z. B. Recycling-Kartons) • PVC-Träger - sehr stabil, geringe Dehnung, leise und gleichmäßig abrollend • Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur ca. -20 °C - kurzfristig ca. 70 °C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
52 µm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pvc-packband transparent, pvc packband, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, klebebänder transparent, Naturkautschuk-Kleber, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebebänder transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, monta283, monta 283, 283, PVC283, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,33*
Zubehör
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
k.A.
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.