Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
PVC-Klebeband
>
Artikel
PVC-Klebeband 250 Acrylat-Kleber 57my blau 66mx50mm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-11616
Hersteller:
Monta
Herst.-Nr.:
250
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband 250F blau - 66 m Naturkautschuk • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Geeignet für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons sowie zur werbewirksamen Kennzeichnung der Waren • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig +70° C • Gut bedruckbar • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Recyclinggerecht
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
57 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
blau
Modell-Nr:
250F
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
... >
Packbänder
>
Packbänder - Farbig
>
PVC-Klebeband 250F blau - 66 m Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband blau 50 mm x 66m
,
pvc packband
,
pvc-packband blau
,
monta 250f
,
monta250f
,
250f
,
PVC250F
,
Farbpackbänder
,
Farbige Packbänder
,
Farbbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,06*
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 134,55*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
ab € 6,80*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen