Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4341 hellbraun 50mx15mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11871
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4341 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Profi-Malerband ist gut anschmiegsam, ermöglicht gute scharfe Farbkanten und ist einfach zu entfernen • Das Malerkrepp ist nassschlifffest und zeichnet sich durch eine gute lack- und Füllerhaftung auf der Oberseite aus
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4341
Länge:
50 m
Stärke:
190 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
140 °C
Farbe:
braun
Produkteigenschaften:
hohe Anfangsklebekraft | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, klebeband krepp braun, Malerbänder, Abdeckbänder, Abklebebänder, Malerband, Abdeckband, Abdeckbänder, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 207,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.