Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel 16 Einheiten 35 Beutel/Karton 520g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-119054
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel • Trockenmittel sind Adsorptionsmittel für Feuchtigkeit, die sie in ihr Porengefüge aufnehmen • Kein Ausfluss nach Sättigung • Das eingesetzte Trockenmittel Bentonit ist hochaktiver natürlicher Trockenton • Einfach und schnell anzuwenden • Produkt entspricht den Forderungen DIN 55473 , MIL, AFNOR • Auf Wunsch auch staubdichte Trockenmittelbeutel lieferbar • Die benötigte Anzahl Trockenmittel ist unter anderem abhängig von: • der Durchlässigkeit “P” der Verpackung (Durchlässigkeit ausgedrückt in gr./m2/24 Stunden) • der Gesamtoberfläche “S” der schützenden Verpackung in m² (Kunststoff Beutel) • dem Gewicht der Umverpackung in kg (“C”) wenn es sich um die hygroskopischen Materialien wie Holz, Karton, Kunststoffe, usw. handelt • der Dauer der Lagerung “T” ausgedrückt in Monaten • Die Trockenbeutel finden Anwendungen in folgenden Bereichen: Maschinen und Metallindustrie, Papier- und Chemieindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in den Versand von getrockneter oder feuchtkonservierter Lebensmittel usw.
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
15 cm
Gewicht:
520 gr
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsabsorbierend
Trockenmitteleinheiten:
16
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel 16 einheiten, trockenmittel beutel, TrockenmittelBeutel, Feuchtigkeitsschutz, Trockenbeutel, Klimaschutz, Korrosionsschutzbeutel, Trockenmittel, Rostschutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 17.500 Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 70 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 175 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
ab 350 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 17500 Beutel
€ 4,07*
€ 4,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.